Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LP5951MG-2.5/NOPB LDO, FIXED, 2.5V, 0.15A, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122303
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP5951MG-2.5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 3.7 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 2.5V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Ausgangsspannung, min.: 1.3 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 250 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LP5951MG-2.5/NOPB, 3122303, 312-2303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.