Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM79L15ACMX/NOPB LINEAR VOLT REG, -15V, 0.1A, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122730
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM79L15ACMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -15V 100mA Linear Voltage Regulators
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: -18 V
  • Eingangsspannung, max.: -30 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 100mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: -15V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM79L15ACMX/NOPB, 3122730, 312-2730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,346*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,509*
    € 1,79571
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.