Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS UA78M05QDCYRG4Q1 LINEAR REG, FIXED, 5V, SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122795
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78M05QDCYRG4Q1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7805 Voltage Regulators
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 5V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, UA78M05QDCYRG4Q1, 3122795, 312-2795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,389*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.