Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwärts-Schaltregler (Buck), feste Ausgangsspannung, 8V-40Vin, 3.3V/3Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122884
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2670S-3.3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Fest
  • Topologie: Buck (Abwärts)
  • Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 260 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2670S-3.3/NOPB, 3122884, 312-2884
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,33*
    € 6,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,63*
    € 10,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.