Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC4046AE IC, LOGIC, 74HC, PLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123334
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4046AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Produktpalette: 74HC
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • PLL-Typ: VCO
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - PLL: DIP
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Frequenz: 38 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, 74hc logic, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, PLL-Schaltungen, Taktgeber, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC4046AE, 3123334, 312-3334
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,87*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 1,091*
    1 Tag
    900
    10
    € 7,00*
    ab € 0,38*
    € 1,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.