Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS UC3842AN IC, CURRENT MODE PWM CTRL, 30V, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123544
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3842AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Schaltregler-IC
MSL: -
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: 0 %
  • Tastverhältnis, max.: 100 %
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Eingangsspannung: 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: DIP
  • Topologie: Flyback, Forward
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 500 kHz
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: 15 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, UC3842AN, 3123544, 312-3544
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,79*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 1,79*
    Lager 139
    493
    1
    € 14,99*
    ab € 0,774*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    UC3843BNG
    ab € 0,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.