Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS BQ2004HSN BATTERY CHARGER, NICD/NIMH, 2A, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123762
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2004HSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: NiCd, NiMH
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Ladestrom: 2 A
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Ladespannung: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, TEXAS INSTRUMENTS, BQ2004HSN, 3123762, 312-3762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,61*
    € 6,94*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 6,30*
    € 9,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.