Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL7702BCD SUPERVISOR SINGLE SUPPLY, SMD, 7702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123854
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL7702BCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-High, Aktiv-Low
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schwellenspannung: 2.53 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verzögerungszeit: 270 ms
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,35*
    € 5,58*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 5,27*
    € 13,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.