Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS2062CDRBT-2 LOAD SWITCH, DUAL, 5.5V, 1A,ACT LW, 8SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124043
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2062CDRBT-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SON
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.073 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SON
  • Strombegrenzung: 1.61 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,708*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.