Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM4040C20ILP VOLTAGE REF, SHUNT, 2.048V, TO-226AA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124422
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4040C20ILP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: LM4040
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bauform - Spannungsreferenz: TO-226AA
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-226AA
  • Referenzspannung: 2.048V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.5 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, fest
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,452*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,496*
    € 1,78024
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.