Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TUSB3410IVF CONTROLLER, SERIAL-TO-USB, 32LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124772
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TUSB3410IVF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Brücke: USB zu Serial-Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.