Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPM12-SSS-4ARP SENSORKABEL, BUCHSE, 4POS, M12, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126361
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPM12-SSS-4ARP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MPM12-SSS-4ARP, 3126361, 312-6361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.