Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HT-502C KABELSCHNEIDER, FLACHBANDKABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126365
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HT-502C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Flachkabel
  • Gesamtlänge: 166 mm
  • Schneidleistung, max.: 30 mm
  • Schnittkante: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, HT-502C, 3126365, 312-6365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.