Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000358 BATTERIEHALTER, 2032, SMD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126597
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000358
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: MPro CR2032 Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: 2032
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP000358, 3126597, 312-6597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4159* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 71,85*
    € 85,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 53,77*
    € 63,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 51,78*
    € 61,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.