Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000364 BATTERIEHALTER 2X1225 DURCHSTECKMONTAGE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126604
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: MPro CR1225 Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: 1225
  • Anzahl der Akkus: 2
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP000364, 3126604, 312-6604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CH23-1220LF
    ab € 0,501*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.