Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA B-8-7 MESSLEITUNG STAP. BANANENSTECKER 203.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127099
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     B-8-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 8 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 203.2 mm
  • Isolatorfarbe: Violett
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: B Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, B-8-7, 3127099, 312-7099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,26*
    € 10,05*
    € 6,90*
    ab € 8,08*
    € 12,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 30,69*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,47*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 14,15*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,47*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,88*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 15,40*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 26,95*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 31,68*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,69*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 166,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.