Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-K-180 KONF. HF-KABEL BNC-STECKER/STECKER, 4.6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127108
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-K-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 15.1 ft
  • Koaxialkabel: RG174
  • Kabellänge - Metrisch: 4.6 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: 2249 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc-stecker 50 ohm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-K-180, 3127108, 312-7108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,04*
    € 59,73*
    € 6,90*
    ab € 50,17*
    € 61,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,73*
    € 71,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,12*
    € 64,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,99*
    € 59,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,17*
    € 58,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,04*
    € 54,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.