Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS21-7-F KLEINSIGNALDIODE, 250V, 0.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127202
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS21-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 2.5 A
  • Produktpalette: BAS21
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAS21-7-F, 3127202, 312-7202
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0168*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0202*
    € 0,1548*
    Lager 139
    48696
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0173*
    € 0,223*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1452*
    € 0,17279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,115* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.