Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1297. ADAPTER, BNC-BUCHSE/KLINKENSTECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127796
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1297.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 2 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: BNC-Koaxial
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Klinkenstecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, adapter bnc pomona, adapter bnc, bnc adapter klinke, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, POMONA, 1297., 3127796, 312-7796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.