Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000092 WIDERSTAND AEC-Q200 130K 5% 0.33W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127866
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 333.3 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 130 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP000092, 3127866, 312-7866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0135*
    € 0,01607
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.