Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000138 WIDERSTAND AEC-Q200 10R, 5%, 0.5W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127917
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP000138, 3127917, 312-7917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0282*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2145*
    € 0,25526
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRS1206-JX-100ELF
    ab € 0,0218*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    ESR18EZPJ100
    ab € 0,0194*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGH1206J10R
    ab € 0,0124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.