Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000170 WIDERSTAND AEC-Q200 360R 5%, 0.75W, 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127952
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Widerstand: 360 ohm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP000170, 3127952, 312-7952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0318*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.