Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000085 WIDERSTAND AEC-Q200 47R, 5%, 0.33W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128145
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 ohm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 333.3 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP000085, 3128145, 312-8145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00915*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01217*
    € 0,01448
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01195*
    € 0,01422
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01145*
    € 0,01363
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01127*
    € 0,01341
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,01066*
    € 0,01269
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00915*
    € 0,01089
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.