Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PTC10LH01-104A1010 TRIMMPOTENTIOMETER, 100K, 0.33W, 1GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128597
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC10LH01-104A1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 10mm, rund
  • Produktpalette: PTC-10 Series
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 330 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 12.1 mm
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PTC10LH01-104A1010, 3128597, 312-8597
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,66*
    € 1,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,607*
    € 1,498*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,919*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.