Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BGU7008,115 RAUSCHARMER VERST. 1.61GHZ -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128661
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BGU7008,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Verstärker
ICs
Frequenz, max.: 1.61 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.85 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 1.559 GHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: XSON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Rauschmaß, typ.: 0.85 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • Verstärkung: 18.5 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, BGU7008,115, 3128661, 312-8661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,472*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,595*
    € 1,89805
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.