Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRRBF-4-15-12 RIVET, 4MM, NYLON 6.6, BLACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129000
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRRBF-4-15-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
aus
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kunststoff
Klemmbereich, min.: 5.7 mm
  • Klemmbereich, max.: 10.7 mm
  • Produktpalette: TRRBF
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: 16.5 mm
  • Montagelochdurchmesser: 4 mm
  • Außentiefe: 1.5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1274* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.