Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F777VIT6 MCU, 32 BIT, 216MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129658
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F777VIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F7 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 82 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 216 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F777VIT6, 3129658, 312-9658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    ab € 34,97*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-PLM01A1
    ab € 12,59*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-IOM01M1
    ab € 53,92*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IHM17M1
    ab € 13,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.