Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS IPS160H LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129728
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IPS160H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSSO
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.06 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Strombegrenzung: 4.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 60 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd schalter, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, IPS160H, 3129728, 312-9728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,73*
    € 5,72*
    Lager 139
    3396
    € 14,99*
    ab € 2,13*
    € 5,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.