Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VNQ860TR-E LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129821
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNQ860TR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.27 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 700 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 36 V
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VNQ860TR-E, 3129821, 312-9821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.