Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09488484745010 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GELB 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3130283
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488484745010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6a gelb 1m, patch kabel, patch-kabel 1m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, HARTING, 09488484745010, 3130283, 313-0283
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,73*
    € 50,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.