Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A246SV PINZETTENSPITZE, GEBOGEN/SPITZ, 36MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131790
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A246SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Ersatzspitzenset SV
PVDF-Pinzetten-Ersatzspitzen
Pinzettenersatzspitzen PVDF
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 36 mm
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: PVDF (Polyvinylidenfluorid), kohlefaserverstärkt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, gerade pinzette spitz, kunststoff pinzetten, idealtek esd pinzette, Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A246SV, 3131790, 313-1790
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,82*
    € 11,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,08*
    € 12,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.