Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ64GS608T-I/PT DIGITAL. SIGNALCONTROLLER 40MHZ TQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131939
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ64GS608T-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 2.5 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 74 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: ECAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ64GS608T-I/PT, 3131939, 313-1939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.