Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860020272002 CAP, 33UF, 10V, ALU ELEC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131954
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020272002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Spannung (DC): 10 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG5 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 60 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, elektrolytkondensator 33 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860020272002, 3131954, 313-1954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,041*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.