Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS482IST KOPFHÖRERVERSTÄRKER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132472
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS482IST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 16 ohm
  • Verstärkerklasse: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: Mini-SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 5.5V
  • Audioverstärker: -
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 107mW x 2 bei 16 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: Mini SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 107 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS482IST, 3132472, 313-2472
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,55*
    Lager 139
    4126
    5
    € 14,99*
    ab € 0,525*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.