Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X0202NUF SCR-THYRISTOR, 1.25A, 800V, DO-221AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132700
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X0202NUF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 22.5 A
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Produktpalette: X02
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: DO-221AA
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 200 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 1.25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, X0202NUF, 3132700, 313-2700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,314*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.