Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC JP-8783-TJ. KROKODILKLEMME, 25.4MM, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132898
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     JP-8783-TJ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 25.4 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, JP-8783-TJ., 3132898, 313-2898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,52*
    € 10,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,73*
    € 12,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P2240-2
    ab € 0,768*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P4243-0
    ab € 6,58*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,63*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-60-0
    ab € 5,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.