Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-34X. MIKRO-KROKODILKLEMME, 5.6MM, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133007
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-34X.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Mikro-Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: BU-34 Series
  • Backenöffnung, max.: 5.6 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-34X., 3133007, 313-3007
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,72*
    € 1,38*
    € 6,90*
    ab € 0,81*
    € 1,40*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 0,875*
    € 1,558*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,558*
    € 1,85402
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,477*
    € 1,75763
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,297*
    € 1,54343
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,34*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P2240-2
    ab € 0,829*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P4243-0
    ab € 6,66*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-60-0
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.