Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY PKES60B1/4 DREHKNOPF, GENUTET, SCHWARZ, 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PKES60B1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: PKES
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 19 mm
  • Knopfform: Rund, genutet, eingefasst, mit Markierungslinie
  • SVHC: To Be Advised
  • Material des Knopfs: Phenolharz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, PKES60B1/4, 3133346, 313-3346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,42*
    € 3,30*
    Lager 139
    1299
    € 14,99*
    ab € 1,87*
    € 3,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.