Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 120527-1 STIFTLEISTE, STAPELBAR, 64POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133708
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     120527-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 64 polig, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 120527-1, 3133708, 313-3708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 4,60*
    € 5,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    400
    Frei Haus
    ab € 4,63*
    € 5,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 2.088,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5120527-1
    ab € 3,75*
    Ähnlich
    Molex
    71436-2864
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.