Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 928962-2 FLACHSTECKER, 6.35MM, 17-13AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133984
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     928962-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: FASTON 250
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 13 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 17 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.62 mm²
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity flachstecker, flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 928962-2, 3133984, 313-3984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,141*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1579007-4
    ab € 49,13*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-3
    ab € 112,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.