Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-640311-1 LEITERPLATTENANSCHLUSS MINIATUR 18-22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134038
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640311-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Phosphorbronze
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 1.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0541*
      
    Preis gilt ab 4.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 160000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 4000000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.