Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY TXR40AB00-1007AI KABELKLEMME, 11, ALUMINIUMLEGIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TXR40AB00-1007AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabeldurchmesser, max.: 8.9 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Aluminiumlegierung
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder MIL-C-38999, Serie III &, IV Klasse C,F,K,W &, D38999/20/24/26/40/46/47
  • Produktpalette: TXR
  • Steckverbindergehäusegröße: 11
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, TXR40AB00-1007AI, 3134092, 313-4092
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 111,31*
    € 144,09*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 103,60*
    € 160,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,41*
    € 190,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,98*
    € 189,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,63*
    € 170,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,37*
    € 156,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,31*
    € 150,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 122,09*
    € 145,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,35*
    € 137,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,60*
    € 123,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.