Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY TXR40AB00-1205AI KABELKLEMME, 13, ALUMINIUMLEGIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134093
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TXR40AB00-1205AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen
Komponenten
R
Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 6.4 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Aluminiumlegierung
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder MIL-C-38999, Serie III &, IV Klasse C,F,K,W &, D38999/20/24/26/40/46/47
  • Produktpalette: TXR
  • Steckverbindergehäusegröße: 13
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,56*
    € 214,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,34*
    € 213,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,31*
    € 180,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,20*
    € 141,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 106,87*
    € 127,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 98,64*
    € 117,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 92,07*
    € 109,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,54*
    € 99,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.