Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 213847-3 BUCHSENKONTAKT, RUNDSTECKV 14AWG CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134201
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213847-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder für POWERBAND-Kontakte, 0.125
  • Produktpalette: POWERBAND
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 213847-3, 3134201, 313-4201
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,90*
    € 10,76*
    12
    € 6,90*
    ab € 9,02*
    € 12,61*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,95*
    € 12,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,87*
    € 15,17*
    1 Tag
    163
    1
    Frei Haus
    ab € 12,94*
    € 18,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    69710-1
    ab € 1.107,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.