Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 193990-2 BUCHSENKONTAKT, 8AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134272
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     193990-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Type XII von AMP
  • Produktpalette: Type XII
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 193990-2, 3134272, 313-4272
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 14,30*
    € 20,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,48*
    € 30,70*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 21,48*
    € 34,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,83*
    € 35,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.