Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1827855-1 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134467
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1827855-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Gehäuse von AMP für Kfz-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 23 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1827855-1, 3134467, 313-4467
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    14500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0549*
    € 0,0748*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 878,845*
    € 990,785*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 14500 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 43500 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 14.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 14500 Stück ( entspricht € 1.084,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.