Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 345212-1 STIFTKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3134494
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     345212-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Zur Verwendung mit: Kfz-Steckverbindergehäuse der Produktreihe Multilock von AMP
  • Produktpalette: Multilock
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 345212-1, 3134494, 313-4494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,141*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.