Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-967627-5 STECKERGEHÄUSE, KFZ, 12POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967627-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Timer Connector System von AMP
  • Produktpalette: Timer Connector System
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-967627-5, 3134608, 313-4608
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    950
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,04*
    € 1,25*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,91*
    € 1,61*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,16*
    € 2,09*
    Lager 139
    1022
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,846*
    € 2,24*
    2 Tage
    61
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,03*
    € 3,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-968946-1
    ab € 0,219*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-968946-1
    ab € 0,209*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-968946-1
    ab € 0,152*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.