Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1318853-3 KFZ-STECKER, ABGEWINKELT, 24POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134701
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1318853-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: SPS (syndiotaktisches Polystyrol)
  • Produktpalette: TH 025 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Stiftkontakt
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1318853-3, 3134701, 313-4701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    177
    1
    € 14,99*
    ab € 1,51*
    € 3,79*
    7 Tage
    100
    14
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 12,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.