Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMAMATSU G12183-003K FOTODIODE, 2300NM, 0.4UA, TO-18-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134748
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     G12183-003K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 2300 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: G12183
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.4 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, HAMAMATSU, G12183-003K, 3134748, 313-4748
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 80,15*
    € 109,19*
    Lager 139
    12
    1
    Frei Haus
    ab € 86,43*
    € 131,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,42*
    € 156,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,39*
    € 153,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,54*
    € 136,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,86*
    € 121,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,98*
    € 116,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,43*
    € 102,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.